曜日別特売

コンビネーションプライヤー

コンビネーションプライヤー - トップ工業コンビネーションプライヤー - トップ工業コンビネーションプライヤー - トップ工業コンビネーションプライヤー - トップ工業コンビネーションプライヤー - トップ工業コンビネーションプライヤー - トップ工業

スマートで使い易い

仕様ビニールグリップ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
呼び寸法(mm)
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
頭部厚(mm)
切断能力(Φmm) 鉄線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42054067P-150G---166170--
3,050
2,498
2,748(税込)
当日出荷
25410483P-200G-200-20427011.2-
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
10080025P-250Gコンビネーションプライヤ2503024937011.54
4,650
3,198
3,518(税込)
当日出荷
10080007P-150Gコンビネーションプライヤ150201661709.33
1,620
取扱い終了
10080016P-200Gコンビネーションプライヤ2002520327011.24
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする