曜日別特売

ボイド管ラチェット

ボイド管ラチェット - トップ工業ボイド管ラチェット - トップ工業
(2件のレビュー)

施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに

全長L(mm)500使用範囲(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下トラスコ品番248-7799質量(kg)1.9寸法l(mm)300寸法W(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10080034VR-300
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10080034
2023-02-03
用途: 水道配管用のスリーブ抜き
豊和住設有限会社電気・ガス・熱供給・水道業

以前使用していたT字型のスリーブ抜きの柄が折れてしまったので、これに買い換えました。ベタ打ち基礎に斜めに入っている120Φのボイドも楽に抜くことができます。少し重いことが難点ですが、その分頑丈な品物です。

対象商品 : 10080034
2023-01-28
用途: 配管用のボイド管を抜くとき
吉田設備株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

良い商品だと思います。もっと早く買えばよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする