曜日別特売

六角シャンクコンクリートドリル(ECD)

六角シャンクコンクリートドリル(ECD) - トップ工業六角シャンクコンクリートドリル(ECD) - トップ工業六角シャンクコンクリートドリル(ECD) - トップ工業六角シャンクコンクリートドリル(ECD) - トップ工業六角シャンクコンクリートドリル(ECD) - トップ工業六角シャンクコンクリートドリル(ECD) - トップ工業六角シャンクコンクリートドリル(ECD) - トップ工業
(1件のレビュー)

刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。

適合電動工具電動工具18V対応被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
溝長(mm)
有効長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10082773ECD-2.52.53052100
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10083297ECD-3.033352100
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10083306ECD-3.23.23652100
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10083315ECD-3.43.43952100
1,750
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10083324ECD-3.53.53952100
1,750
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10083333ECD-3.83.84352100
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10083342ECD-4.044352100
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10083351ECD-4.34.34756108
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10083367ECD-4.44.44756108
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10083376ECD-4.54.54756108
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10083385ECD-4.84.85256108
1,900
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10083394ECD-5.055271123
2,100
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10083403ECD-5.35.35271123
2,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
10083421ECD-6.065771123
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10083437ECD-6.46.46371123
2,350
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31251214ECD-5.55.55771123
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31251230ECD-6.56.56371123
2,350
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10082782ECD-2.82.83352100
1,300
取扱い終了
10083412ECD-5.55.55771123
1,640
取扱い終了
10083446ECD-6.56.56371123
1,690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10083351
2019-12-17
用途: コンクリートにビス留めする下穴
原建築

素晴らしく良いかと言われると解らないが、けっこう切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする