曜日別特売

六角シャンクコバルトドリル

六角シャンクコバルトドリル - トップ工業六角シャンクコバルトドリル - トップ工業
(2件のレビュー)

刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。

用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。材質コバルトハイスシャンク径(mm)6.35内容量1本
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
熱処理された鉄板の穴あけには使用できません。
インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となります。
小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。
全18種類を絞り込む
全長L(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
溝長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10083455EOD-2.070403-336120279
1,700
999
1,099(税込)
当日出荷
10083464EOD-2.570403-3370202.587
1,700
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
10083473EOD-2.870403-3388202.891
1,700
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10083482EOD-3.070403-339625391
1,700
999
1,099(税込)
当日出荷
10083491EOD-3.270403-3400253.295
1,800
999
1,099(税込)
当日出荷
10083507EOD-3.370403-3418253.395
1,800
999
1,099(税込)
当日出荷
10083516EOD-3.470403-3426253.4100
1,800
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10083525EOD-3.570403-3434253.5100
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10083534EOD-3.670403-3442253.6100
1,900
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10083543EOD-3.770403-3451303.7100
1,900
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10083552EOD-3.870403-3469303.8108
1,900
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
10083561EOD-4.070403-3477354108
1,900
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10083577EOD-4.270403-3485354.2108
2,400
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10083586EOD-4.570403-3493354.5113
2,400
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
10083595EOD-5.070403-3507405119
2,400
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10083604EOD-5.570403-3515405.5126
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10083613EOD-6.070403-3523406126
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
10083622EOD-6.570403-3531406.5134
3,100
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10083507
2022-03-07
用途: アルミ穴あけ加工
建設業・工事業

とても切れ味抜群最高
穴あけが早くできて納得
してます。ありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10083525
2018-06-23
用途: ステンレス材の穴あけ

六角軸ドリルはいろんなメーカー品を使用してますが、気が付くと独特な形状のトップのドリルばかり残っているので折れにくいんだと思います。
お気に入りです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする