トップ工業
電動ドリル用ソケット ピーコン用
呼び寸法(mm)
12
仕様
インパクト対応、シャンク部圧入式
トラスコ品番
452-1617
寸法L(mm)
78
寸法D(mm)
17
寸法l(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10083744
EPS-12P
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください