曜日別特売

電動ドリル用ラバコンソケット

電動ドリル用ラバコンソケット - トップ工業電動ドリル用ラバコンソケット - トップ工業

ゴム部でピーコン外周をキャッチして、外側から回す事ができます。
ギザ部を利用して、全ネジにナットを早送りできます。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。

用途ピーコンの取付けと、全ネジのナット早送りに呼び寸法S(mm)25仕様インパクト対応寸法L(mm)68.5寸法D(mm)38寸法l(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10083753ERS-25
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする