トップ工業
電動ドリル用軽天ソケット
用途
電設・配管・ダクト工事に最適
呼び寸法S(mm)
17
トラスコ品番
396-2083
質量(g)
190
寸法L(mm)
300
寸法l(mm)
255
製品質量(g)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10083963
ESL-173
¥
6,750
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください