アサヒペン
ラッカーうすめ液
ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に
用途
ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。
塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。
塗料を塗ったあとの塗料用具を洗う。
塗料が衣服に衣服などについたときにふきとる。
主な用途
粘土
タイプ
ラッカーシンナー
適合塗料
ラッカー、酒精塗料に適します。(使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10085013
-
1缶(100mL)
バージン品
0.1L
¥
820
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
32613287
-
1ケース(100mL×24本)
バージン品使用
2400mL
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください