曜日別特売

PCローラーバケスペア万能用

PCローラーバケスペア万能用 - アサヒペンPCローラーバケスペア万能用 - アサヒペン
(3件のレビュー)

ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。
紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。
長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。
最適な毛丈を選びました。あらゆる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)。

用途平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。毛丈(mm)11サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル、紙主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40382806RO-7SP180
810
629
692(税込)
当日出荷
10085232RO-9SP230
950
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10085232
2022-12-19
用途: 塗装作業時
タカシマ電工株式会社製造業

工場内の床の塗装に使っています。
使いやすくて良かったです。

対象商品 : 40382806
2021-03-13
用途: 塗装作業

屋根のメンテ塗装時に、大いに役立っています。塗装作業がスムーズ、塗装終了後、使用したPCローラーは、簡単に取り外し可能、次回の塗装時は
NEWと交換、費やす交換コストも、納得の価格範囲。

対象商品 : 40382806
2018-08-12
用途: 車庫の床塗りに使用

車庫の床を塗った際の、交換用ローラーバケとして購入しました。安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする