日動工業
アース付電工ドラム
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10086492
NF-EB54
接地2P 15A 125V
4
VCT
3
4(全巻時)、15(全延時)
50
10.9
¥
74,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
10086483
N-E34
-
4
VCT
3
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください