曜日別特売

Cチャンカッター

Cチャンカッター - フジ矢Cチャンカッター - フジ矢Cチャンカッター - フジ矢
(1件のレビュー)

火花・電源を気にせず一発切り!!
Cチャン「CC-19(C-38)板厚1.2mm以下」
Cチャンに合わせた独自の刃形状
フジ矢ならではのきれいな切り口
刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用
ハンドルにアルミパイプを使用し軽量

トラスコ品番327-2222質量(kg)1.2使用範囲(mm)厚さ1.2以下のCチャンサイズ(mm)550内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25410499FCC-550
31,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
10093176FCC-550
18,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25410499
2019-08-21
用途: ケイテンオヤバー切断
豊栄電業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味は良いのですが、刃の消耗を之から観察していきます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする