曜日別特売

六角シャンクドリル

六角シャンクドリル - ハウスビーエム六角シャンクドリル - ハウスビーエム六角シャンクドリル - ハウスビーエム
(2件のレビュー)

ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。
ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。

用途
ハンマードリル用
コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。
用途詳細
◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材
○(良好)・・・レンガ、大理石
△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート
×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材
全長(mm)280溝長(mm)140有効長(mm)140仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機ハンマードリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13(六角軸)内容量1本
全19種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10088346HD-10.010.010.0
4,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088355HD-10.510.510.5
4,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088364HD-11.011.011.0
4,300
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088373HD-12.012.012.0
4,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088382HD-12.512.512.5
4,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088391HD-12.712.712.7
4,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10088407HD-13.013.013.0
4,300
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
10088416HD-13.513.513.5
4,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088425HD-14.014.014.0
4,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10088434HD-14.314.314.3
4,300
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088443HD-14.514.514.5
4,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10088452HD-16.016.016.0
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10088461HD-16.516.516.5
4,850
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088477HD-17.017.017.0
4,850
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088486HD-17.517.517.5
4,850
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088495HD-18.018.018.0
4,850
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088504HD-20.020.020.0
5,670
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
10088513HD-21.521.521.5
5,670
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088522HD-22.022.022.0
5,670
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10088452
2020-04-15
用途: 石材の加工
MAGGIO卸売・小売業

リーズナブルな価格ですが、耐久性に優れていると思う。
剣先のチップ変形が少ないように感じます。
交換の説も、また注文します。

対象商品 : 10088452
2020-10-27
用途: コンクリート製品へ孔明け

以前より使用していて、リピート品。価格と品質に満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする