曜日別特売

インパクトZ軸ビット

インパクトZ軸ビット - ハウスビーエムインパクトZ軸ビット - ハウスビーエムインパクトZ軸ビット - ハウスビーエムインパクトZ軸ビット - ハウスビーエムインパクトZ軸ビット - ハウスビーエム

ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。

用途
軽量ハンマードリル用
コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。
用途詳細
◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材
○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板
△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート
×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材
タイプZタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plusシャンクシャンク径SDSチャック内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10088705Z-3.43.450110
1,470
839
923(税込)
当日出荷
10088714Z-3.53.550110
1,470
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10088723Z-3.83.850110
1,470
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088732Z-4.04.050110
1,470
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088741Z-4.34.350110
1,500
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088757Z-4.54.550110
1,500
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088766Z-4.84.850110
1,500
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088775Z-5.05.050110
1,520
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088784Z-5.55.550110
1,520
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088793Z-6.06.050110
1,580
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088802Z-6.46.450110
1,580
899
989(税込)
5日以内出荷
10088811Z-6.56.5100160
1,700
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088827Z-7.07.0100160
1,700
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088836Z-7.27.2100160
1,750
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088845Z-7.57.5100160
1,750
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088854Z-8.08.0100160
1,750
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088863Z-8.58.5100160
1,950
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088872Z-9.09.0100160
1,950
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088881Z-9.59.5100160
2,090
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088897Z-10.010.0100160
2,090
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088906Z-10.510.5100160
2,090
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10088915Z-11.011.0100160
2,090
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088924Z-12.012.0100160
2,150
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088933Z-12.512.5100160
2,150
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088942Z-12.712.7100160
2,320
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088951Z-13.013.0100160
2,320
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088967Z-14.014.0100160
2,600
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088976Z-14.314.3100160
2,800
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088985Z-14.514.5100160
3,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
10088994Z-16.016.0100160
3,620
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
10089003Z-16.516.5100160
3,620
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
10089012Z-18.018.0130210
4,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
10089021Z-19.019.0130210
5,150
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
10089037Z-22.022.0130210
8,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする