曜日別特売

立ち上げオー フルセット

立ち上げオー フルセット - ハウスビーエム立ち上げオー フルセット - ハウスビーエム立ち上げオー フルセット - ハウスビーエム
(1件のレビュー)

構造下地合板への床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ設置がワン工程!!(ドーナツ加工でのノミはつりは必要ありません)

用途各種床立ち上げアダプター・ユニット取り出し金具の設置に最適!刃先径(Φmm)32有効長(mm)90全長(mm)190仕様使用工具/電気トリル、振動ドリル(回転モード)、SDSハンマードリル(回転モード)トラスコ品番355-9459質量(g)665シャンク10mm・SDSシャンク内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10090701TAO-3260
20,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10090701
2015-10-03
用途: 穴あけ
有限会社スズケン

たいるに穴あけでも対応できるので助かります
何本か持ち歩いて 悪い刃からいろんなものを穴あけできるかためしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする