曜日別特売

ハンマースコップ

ハンマースコップ - ハウスビーエムハンマースコップ - ハウスビーエムハンマースコップ - ハウスビーエム
(7件のレビュー)
用途
電動ハンマー用
土木作業に。
仕様SPタイプ(ハンマースコップ)使用電動機六角軸ハンマードリル用内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
対辺幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10090832SP-1710540517
12,800
8,598
9,458(税込)
当日出荷
10090857SP-2113045021
19,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
10090841SP-3013045030
20,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10090832
2022-10-12
用途: 古民家改修
空間工房 匠建設業・工事業

外周溝堀りの時に使いました。他社製品より使い勝手もよく、非常に役に立ちました。

対象商品 : 10090832
2020-10-09
用途: 砂利の混ざった駐車場の溝堀
木河畳店建設業・工事業

スコップでは難しかった溝堀も楽々できました。大変満足しています。価格も満足。

1が参考にしています
対象商品 : 10090832
2017-12-23
用途: 今年取れたさつまいもや里芋の保存用の牟呂堀にハンマースコップが大活躍でした。

ハンマードリルは日立のDH-42少し重いが堅い赤土を掘るのにはこのハンマースコップが大活躍しました。購入してよかった。サクサク掘れて4日位短縮できました。価格も安く、適材適所で使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10090832
2017-12-26
用途: 土砂のほぐし作業

植樹の根が絡んだ土砂の撤去作業で、根切りする前の土のほぐし作業に使いました。特に問題なく使用できました。かなり頑丈にできているので、一生物でしょう。保管時にグリスが飛び散らないように簡易的な布袋が付いていると助かると思います。

対象商品 : 10090832
2015-07-17
用途: 硬い地盤をほぐす時に使用します。手堀で改良土を掘るのはしんどいので重宝します。
岡山県道路管理株式会社

刃先が従来のものより強く感じました。

対象商品 : 10090841
2020-07-13
用途: 根切り作業
サービス業

人力根切りの補助として使いましたが、スコップ幅によっては根本の六角の大きさが変わるようで。大きい物は使いづらく感じました。

対象商品 : 10090832
2014-10-06
用途: 土木工事
榎木組

非常に安価ですし、使い勝手も良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする