曜日別特売

兼用セーバーソー ステン長刃

兼用セーバーソー ステン長刃 - ハウスビーエム兼用セーバーソー ステン長刃 - ハウスビーエム
用途
ステンレス用
パイプ類、鋼材等の切断作業に。
全長(mm)200有効長(mm)180仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー内容量1袋(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10091033SU-2024ステンレス(管材)/115以下、ステンレス(鋼材)/2.5以下
鉄工(管材)/115以下、鉄工(鋼材)/0.7~3
非鉄金属(鋼材)/0.7~3
塩ビパイプ/115以下
24
16,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
10091042SU-2018ステンレス(管材)/115以下、ステンレス(鋼材)/2.5以下
鉄工(管材)/115以下、鉄工(鋼材)/1.5~4
非鉄金属(鋼材)/1.5~4
塩ビパイプ/115以下
18
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする