曜日別特売

兼用セーバーソー 鉄工用長刃

兼用セーバーソー 鉄工用長刃 - ハウスビーエム兼用セーバーソー 鉄工用長刃 - ハウスビーエム兼用セーバーソー 鉄工用長刃 - ハウスビーエム兼用セーバーソー 鉄工用長刃 - ハウスビーエム兼用セーバーソー 鉄工用長刃 - ハウスビーエム兼用セーバーソー 鉄工用長刃 - ハウスビーエム
用途
鉄工用
パイプ類、鋼材等の切断作業に。
仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー内容量1袋(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
切断能力(mm)
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10091094KS-2018200180鉄工(管材)/115以下、鉄工(鋼材)/1.5~4
非鉄金属(鋼材)/1.5~4
塩ビパイプ/115以下
18
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
10091112KS-2518250230鉄工(管材)/150以下、鉄工(鋼材)/1.5~4
非鉄金属(鋼材)/1.5~4
塩ビパイプ/150以下
18
15,000
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
10091121KS-3018300280鉄工(管材)/175以下、鉄工(鋼材)/1.5~4
非鉄金属(鋼材)/1.5~4
塩ビパイプ/175以下
18
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10091085KS-2014200180鉄工(管材)/115以下、鉄工(鋼材)/3~8
非鉄金属(鋼材)/3~8
塩ビパイプ/115以下
14
オープン
取扱い終了
10091103KS-2024200180鉄工(管材)/115以下、鉄工(鋼材)/0.7~3
非鉄金属(鋼材)/0.7~3
塩ビパイプ/115以下
24
オープン
取扱い終了
10091164KS-2514250230鉄工(管材)/150以下、鉄工(鋼材)/3~8
非鉄金属(鋼材)/3~8
塩ビパイプ/150以下
14
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする