ハウスビーエム
兼用セーバーソー 木材用
用途
木工用
パイプ類、鋼材等の切断作業に。
切断能力(mm)
塩ビパイプ/60以下
木材/80以下
全長(mm)
150
有効長(mm)
130
仕様
マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
使用電動機
セーバーソー・レシプロソー
1インチ当たり山数
9
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10091137
KS-1509
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください