曜日別特売

バイメタルセーバーソー

バイメタルセーバーソー - ハウスビーエムバイメタルセーバーソー - ハウスビーエムバイメタルセーバーソー - ハウスビーエムバイメタルセーバーソー - ハウスビーエムバイメタルセーバーソー - ハウスビーエムバイメタルセーバーソー - ハウスビーエムバイメタルセーバーソー - ハウスビーエムバイメタルセーバーソー - ハウスビーエム

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。
多種多様の被削材に適合します。

用途ステンレス・鉄工用仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソーシャンク形状スタンダード内容量1袋(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
1インチ当たり山数
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
トラスコ品番
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10091234BS-1618181600.9140302-8658ステンレス(管材)/60以下、ステンレス(鋼材)/2.5以下
鉄工(管材)/60以下、鉄工(鋼材)/1.5~4
非鉄金属(鋼材)/1.5~4
塩ビパイプ/60以下
10,700
7,298
8,028(税込)
当日出荷
10091243BS-2018182000.9180302-8674ステンレス(管材)/115以下、ステンレス(鋼材)/2.5以下
鉄工(管材)/115以下、鉄工(鋼材)/1.5~4
非鉄金属(鋼材)/1.5~4
塩ビパイプ/115以下
14,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
10091252BS-2518182500.9230302-8691ステンレス(管材)/150以下、ステンレス(鋼材)/2.5以下
鉄工(管材)/150以下、鉄工(鋼材)/1.5~4
非鉄金属(鋼材)/1.5~4
塩ビパイプ/150以下
19,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
10091261BS-3018183000.9280302-8712ステンレス(管材)/175以下、ステンレス(鋼材)/2.5以下
鉄工(管材)/175以下、鉄工(鋼材)/1.5~4
非鉄金属(鋼材)/1.5~4
塩ビパイプ/175以下
22,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
10437506BS-2514142500.9230302-8682ステンレス(管材)/150以下、ステンレス(鋼材)/2.5以下
鉄工(管材)/150以下、鉄工(鋼材)/3~8
非鉄金属(鋼材)/3~8
塩ビパイプ/150以下
19,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする