ハウスビーエム
兼用セーバーソー 木材用長刃
用途
木工用
パイプ類、鋼材等の切断作業に。
仕様
マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
使用電動機
セーバーソー・レシプロソー
1インチ当たり山数
9
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10091146
KS-2009
200
180
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10091155
KS-3009
300
280
¥
12,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください