ハウスビーエム
コールドチゼル
(1件のレビュー)
用途
電動ハンマー用
あらゆる構造物への溝つき作業に。
仕様
CCタイプ(コールドチゼル)
使用電動機
電動ハンマー・ハンマードリル
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
対辺幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10090762
CC-1728
280
17
¥
1,600
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
10090771
CC-1745
450
17
¥
2,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
10090787
CC-2132
320
21
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください