曜日別特売

超精密 IC引き抜き用プライヤー

超精密 IC引き抜き用プライヤー - Erem超精密 IC引き抜き用プライヤー - Erem超精密 IC引き抜き用プライヤー - Erem

DIP ICリード矯正16ピン用
静電気対策グリップを採用しています。
多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。

種類精密プライヤ寸法L(mm)130質量(g)120寸法A(mm)23寸法E(mm)42寸法G(mm)1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10085966808G
42,20039,980
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする