曜日別特売
(76件のレビュー)
ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
全19種類を絞り込む
ステープル足長さ(mm)
材質
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ステープル足長さ(mm)
適合機種
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
100950571006J1箱(5000本)6TA-20A/1013J軟鋼線材-
670
499
549(税込)
当日出荷
100950661008J1箱(5000本)8TA-20A/1013J軟鋼線材-
730
559
615(税込)
当日出荷
100950841010J1箱(5000本)10TA-20A/1013J、TA-35A/1022J軟鋼線材-
750
659
725(税込)
当日出荷
327223741013J1箱(5000本)13TA-20A/1013J、TA-35A/1022J、TA-35FP/1025J内装、TA-225/1025J、HA-R25/1025J軟鋼線材-
970
839
923(税込)
当日出荷
100951271016J1箱(5000本)16TA-35A/1022J、TA-35FP/1025J内装、TA-225/1025J、HA-R25/1025J軟鋼線材-
1,310
999
1,099(税込)
当日出荷
100951361019J1箱(5000本)19TA-35A/1022J、TA-35FP/1025J内装、TA-225/1025J、HA-R25/1025J軟鋼線材-
1,520
1,198
1,318(税込)
当日出荷
100951631022J1箱(5000本)22TA-35A/1022J、TA-35FP/1025J内装、TA-225/1025J、HA-R25/1025J軟鋼線材-
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
100951971025J1箱(5000本)25TA-35FP/1025J内装、TA-225/1025J、HA-R25/1025J軟鋼線材-
1,820
1,398
1,538(税込)
当日出荷
376578461019Jカラーシロ1箱(5000本)19TA-35A/1022J、TA-35FP/1025J内装、TA-225/1025J、HA-R25/1025J軟鋼線材シロ
1,860
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
100951721022Jカラーシロ1箱(5000本)22TA-35A/1022J、TA-35FP/1025J内装、TA-225/1025J、HA-R25/1025J軟鋼線材シロ
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
100952061025Jカラーシロ1箱(5000本)25TA-35FP/1025J内装、TA-225/1025J、HA-R25/1025J軟鋼線材シロ
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
100950751008J‐S (ステンレス)1箱(5000本)8TA-20A/1013Jステンレス-
4,540
3,298
3,628(税込)
当日出荷
100950931010J‐S (ステンレス)1箱(5000本)10TA-20A/1013J、TA-35A/1022Jステンレス-
4,720
3,698
4,068(税込)
当日出荷
100951111013J‐S (ステンレス)1箱(5000本)13TA-20A/1013J、TA-35A/1022J、TA-35FP/1025J内装、TA-225/1025J、HA-R25/1025Jステンレス-
6,010
4,398
4,838(税込)
当日出荷
374343631016J‐S (ステンレス)1セット(5箱×5000本)16TA-35A/1022J、TA-35FP/1025J内装、TA-225/1025J、HA-R25/1025Jステンレス-
40,750
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
100951541019J‐S (ステンレス)1箱(5000本)19TA-35A/1022J、TA-35FP/1025J内装、TA-225/1025J、HA-R25/1025Jステンレス-
9,440
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
100951811022J‐S (ステンレス)1箱(5000本)22TA-35A/1022J、TA-35FP/1025J内装、TA-225/1025J、HA-R25/1025Jステンレス-
10,300
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
392531121025J‐S (ステンレス)1箱(5000本)25TA-35FP/1025J内装、TA-225/1025J、HA-R25/1025Jステンレス-
11,330
6,998
7,698(税込)
当日出荷
167430981016J‐S (ステンレス)1箱(5000本)16TA-35A/1022J、TA-35FP/1025J内装、TA-225/1025J、HA-R25/1025Jステンレス-
8,150
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:76
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10095057
2024-01-10
用途: バイクシート張り替えに使用してます。
C&Cファクトリー自動車・二輪車・自転車関連業

マックス製品のみ使ってます。
強くて良い商品ですが5mmが欲しい。

対象商品 : 10095075
2023-03-30
用途: バイクなどのシート張り替え
山口工務店建設業・工事業

店頭にはなかなか置いてない商品なので、良かったです

対象商品 : 10095057
2022-12-28
用途: バイクの表皮を装着する時
小川 産業

もう40年以上使用しています 
単純な商品ですし単純な作業ですし快適に使用しています

対象商品 : 10095057
2022-09-17
用途: バイクのメンテナンス
製造業

シート張替に使用しました、使いやすくて非常に良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 10095057
2022-04-11
用途: 彫刻作業に
山田製造業

彫刻作業の修復に裏側からの仮止めに最適でした。。。

対象商品 : 10095066
2022-02-10
用途: グラスウールの止付けに
建設業・工事業

マックス製のため、安心して使用でき、助かっております。

対象商品 : 10095066
2021-07-05
用途: バイク整備
MotorcycleService BrownDog自動車・二輪車・自転車関連業

シート張り替えに使用、足の長さの種類が色々あり用途に応じて使用している。
長さが選べるので重宝しています。

対象商品 : 10095127
2020-12-20
用途: 垂幕等の張り付け
オリエンタル酵母工業株式会社

他の針を使ったときは頻繁に針詰まりが起きたのですが、この針を使うと針詰まりが殆ど起きません。エアータッカーとの相性があるのかもしれませんが、針の精度が高いように思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
【適合機種:TA-20A/1013J】は、マックスの品番ですか?
回答:
【TA-20A/1013J】はマックスの品番となります。また、こちらは、本体の品番となります。
対象商品:
10095075
1が参考にしています
2011-10-31

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする