(22件のレビュー)
ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6内容量1箱(5000本)
全22種類を絞り込む
長さ(mm)
材質
22種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
適合機種
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37574241406J6TA-20A/413J軟鋼線材-
780
559
615(税込)
当日出荷
37574257408J8TA-20A/413J軟鋼線材-
850
599
659(税込)
当日出荷
10094901410J10TA-20A/413J、TA-20A/422Jキュウオン、TA-35A/422J軟鋼線材-
910
649
714(税込)
当日出荷
10094917413J13TA-20A/413J、TA-20A/422Jキュウオン、TA-35A/422J、TA-35FP/425J内装、TA-225/425J、HA-R25/425J軟鋼線材-
1,000
719
791(税込)
当日出荷
10094935416J16TA-20A/413J、TA-20A/422Jキュウオン、TA-35A/422J、TA-35FP/425J内装、TA-225/425J、HA-R25/425J軟鋼線材-
1,170
839
923(税込)
当日出荷
10094953419J19TA-20A/413J、TA-20A/422Jキュウオン、TA-35A/422J、TA-35FP/425J内装、TA-225/425J、HA-R25/425J軟鋼線材-
1,340
959
1,055(税込)
当日出荷
10094987422J22TA-20A/413J、TA-20A/422Jキュウオン、TA-35A/422J、TA-35FP/425J内装、TA-225/425J、HA-R25/425J軟鋼線材-
1,520
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10095014425J25TA-35FP/425J内装、TA-225/425J、HA-R25/425J軟鋼線材-
1,660
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37657803416Jカラーシロ16TA-20A/413J、TA-20A/422Jキュウオン、TA-35A/422J、TA-35FP/425J内装、TA-225/425J、HA-R25/425J軟鋼線材シロ
1,520
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10094962419Jカラーシロ19TA-20A/413J、TA-20A/422Jキュウオン、TA-35A/422J、TA-35FP/425J内装、TA-225/425J、HA-R25/425J軟鋼線材シロ
1,610
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10094996422Jカラーシロ22TA-20A/413J、TA-20A/422Jキュウオン、TA-35A/422J、TA-35FP/425J内装、TA-225/425J、HA-R25/425J軟鋼線材シロ
1,780
1,298
1,428(税込)
当日出荷
10095023425Jカラーシロ25TA-35FP/425J内装、TA-225/425J、HA-R25/425J軟鋼線材シロ
1,930
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10094926413J‐S (ステンレス)13TA-20A/413J、TA-20A/422Jキュウオン、TA-35A/422J、TA-35FP/425J内装、TA-225/425J、HA-R25/425Jステンレス-
6,860
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
37657812419J‐S (ステンレス)19TA-20A/413J、TA-20A/422Jキュウオン、TA-35A/422J、TA-35FP/425J内装、TA-225/425J、HA-R25/425Jステンレス-
8,120
5,798
6,378(税込)
当日出荷
10095005422J‐S (ステンレス)22TA-20A/413J、TA-20A/422Jキュウオン、TA-35A/422J、TA-35FP/425J内装、TA-225/425J、HA-R25/425Jステンレス-
9,440
6,798
7,478(税込)
当日出荷
37657821425J‐S (ステンレス)25TA-35FP/425J内装、TA-225/425J、HA-R25/425Jステンレス-
10,380
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
37574275422J-Sシロ22TA-20A/422Jキュユオン、TA-35A/422J、TA-35FP/425j内装、TA-225/425J、HA-R25/425Jステンレスシロ
9,870
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37574284425J-Sシロ25TA-35FP/425J内装、TA-225/425J、HA-R25/425Jステンレスシロ
10,810
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
31262965416J-S16TA-20A/413J、TA-20A/422Jキュウオン、TA-35A/422J、TA-35FP/425J内装、TA-225/425J、HA-R25/425Jステンレス-
7,290
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31262974419J-S-WHITE19TA-20A/422Jキュユオン、TA-35A/422J、TA-35FP/425j内装、TA-225/425J、HA-R25/425Jステンレスシロ
8,550
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10095041416J‐S (ステンレス)16TA-20A/413J、TA-20A/422Jキュウオン、TA-35A/422J、TA-35FP/425J内装、TA-225/425J、HA-R25/425Jステンレス-
6,630
取扱い終了
37574266419J-Sシロ19TA-20A/422Jキュユオン、TA-35A/422J、TA-35FP/425j内装、TA-225/425J、HA-R25/425Jステンレスシロ
7,770
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10094935
2025-02-20
用途: 部材の仮止め
製造業

使用量が多く、連続使用で一気に使い切ってしまうこともあるため、発注してから配送までが早く、欠品もないので、とても助かっています。

2024-09-03
用途: 家具製作
株式会社ユタカ電気

なかなかいい・エアータッカーも素晴らしいエアーホースもかっておけばよかった。次回はもっと調べて忘れ物のないようにする。

対象商品 : 10094987
2023-04-03
用途: 内装仕上工事の必需品②
西野内装建設業・工事業

仕上げから荒作業までエア工具の出番が多いので纏め買い!連射に最適だ!

対象商品 : 37574241
2024-01-25
用途: 板を打つ作業
製造業

他のネットショップやホームセンターで探しても見つからないので、とても助かっています。

対象商品 : 10095014
2021-08-19
用途: ボード接着の補強
個人のお客様

木板と木板をくっつけるため接着剤を塗布しますが、はがれてしまうのを防ぐために使用しています。毎日使用するものなので、ほぼ毎月購入していますが安価でとても助かります。

対象商品 : 10094917
2020-07-25
用途: べニアの仮止め
卸売・小売業

試打ちしかしてないので 実際の使用感は不明だが良好と思われます。

対象商品 : 10094962
2019-05-17
用途: 内装工事
有限会社諏訪住設建設業・工事業

マックスのステープルは無難に使いやすいです。大口注文の時に品物切れの場合は困ります。

1が参考にしています
対象商品 : 10094901
2019-06-20
用途: 椅子の張替え
サービス業

さすがマックスの商品です。品質のよい商品です。また、購入の予定。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする