MAX(マックス)[事務用品・工具]
エアインパクトドライバ
質量(kg)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
能力ねじ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10093501
AT‐ID6P1
約7800(0.6Mpa時)
(木工用ねじ)3.5~6、(木工用ボルト)M5~M12
¥
64,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
10095443
HF-ID7P1
0~約9000
木工用ねじ3.5~6
¥
65,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください