曜日別特売

エアタンク

エアタンク - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(3件のレビュー)

常圧接続中間タンク(増設タンクとしても使用可)

仕様
最高取出圧力(二次側)(Mpa[kgf/cm2])/0.83(約8.5)
消費時内蔵圧力(一次側)(Mpa[kgf/cm2])/1.0(約10)
用途一般釘打機、エアツール専用最高吐出圧(MPa)0.83質量(kg)8.3タンク容量(L)17寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×310×440エア取出口一般用(常圧)2個(PT1/4)エア取入口エアプラグ内容量1個
注意
※エアコンプレッサとの接続ホースは装備しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
最高吐出圧(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10093587AK‐T20R170.83
25,900
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10093587
2014-06-16
用途: FCUドレン配管パージ作業

コンパクトで安価、使い勝手が良いです。

対象商品 : 10093587
2013-05-20
用途: エア工具
有限会社島根商会

コンパクトの上安定したエアの供給が得られ、満足しています

対象商品 : 10093587
2009-07-22
用途: エアー工具のエア量充実のため
ギャラリーバッカス

これから使いこなせるように、日々研究です。ドレンコックの仕様が取扱説明書の図と違っており、マックス㈱に問い合わせいたしました。早い対応で感謝しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする