曜日別特売

コイルネイラ

コイルネイラ - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(1件のレビュー)

常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属

用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
使用釘(mm)
ネイル装填本数
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10093352CN‐450S<FP>保護メガネ
六角棒スパナ4mm
アタッチメントB(フロア用)
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
コンタクトトップ(装備品)
1.6(ワイヤ)32~65、(斜めプラシート)25~50200・4000.39~0.78(4~8)284×108×312
86,300
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
10096405CN‐238保護メガネ
六角棒スパナ4mm
コンタクトトップB(フロア用)
ネイルサポート
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
コンタクトトップA(平打ち用)(装備品)
コンタクトトップC(谷打ち用)(装備品)
1.2-2000.39~0.78(4~8)249×106×264
65,000
取扱い終了
代替品有
10093395CN‐550S<FP>保護メガネ
アタッチメントB(フロア用)
コンタクトトップ(黒:サインディングなど)
キャリングケース
コンタクトトップB(オレンジ:石膏ボードなど)(装備品)
2-200・300・4000.39~0.78(4~8)270×125×315
96,600
取扱い終了
10093343CN‐565S<FP>保護メガネ
六角棒スパナ4mm
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
コンタクトトップ(装備品)
2.2(ワイヤ)38~65、(斜めプラシート)32~65200・300・4000.39~0.78(4~8)318×128×325
89,000
取扱い終了
10416472CN-610A/FC50V9保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ5、コンタクトトップ(2個)2.38-2000.49~0.69(5~7)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10096405CN‐23831439775CN-238D1CN‐238 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具] 31439775常圧コイルネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]1台
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10093352
2019-06-18
用途: 建物の内装下地等
建設業・工事業

自重も少なく使い易いので満足しているが送料・代引き手数料が発生するので
支払額が高くなる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする