曜日別特売

シスタネダ用フォームガン

シスタネダ用フォームガン - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(3件のレビュー)

ショートノズルタイプ
手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群!
トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!

用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40ノズル長(mm)200外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10097376FG-300
14,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10097376
2014-11-21
用途: 壁断熱
たてもの工房

使い易いし、手入れが簡単で非常に良いです。
ノズル長さが短いともっといいと思います。保管しやすい。

対象商品 : 10097376
2014-04-06
用途: 床張り
小島工務店

使いやすいし、少量でもでる

対象商品 : 10097376
2012-01-30
用途: 止水や、管など隙間充填、型枠の隙間の充填などに使用
有限会社小野プロジェクト

とても経済的に使用できます。
本体自体の価格は高いのかもしれませんが、それなりに多方面にわたり使用出来て丈夫で壊れにくくまた、材料についても調整が出来とても便利だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする