フォームガン洗浄用クリーナー

フォームガン洗浄用クリーナー - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(6件のレビュー)

未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。

仕様
エアゾール缶(容量500ml)
フォームガンへの取り付け可
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10097367SC-500
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10097367
2023-01-27
用途: 建築資材
有限会社Plan net

到着して装着し現在使用してますが、今のところ何も問題なく使用中です。とてもいい感じがします。

1が参考にしています
対象商品 : 10097367
2020-03-03
用途: フォームガンの洗浄
竹内工務店建設業・工事業

洗浄用としての圧力は十分でしたし拭き取りもスムーズにできました。
値段が高いのが不満ですが!

1が参考にしています
対象商品 : 10097367
2018-06-11
用途: 作業
建設業・工事業

ヘンケルの物と全く同じのOEM品。価格も高くて残念。

対象商品 : 10097367
2014-11-21
用途: ノズル清掃
たてもの工房

使い難いようなんですが、よくきれいになりました

対象商品 : 10097367
2014-10-28
用途: フォームガンの洗浄
有限会社コウケツ建築設計

きれいになり気持ちいい。においも気にならんとゆうかいい匂いだ。価格が高いと十分に使えないが気にせずたくさんつかえてよい

対象商品 : 10097367
2014-03-06
用途: 床材アルミとフリーフロアーの張り合わせ
小島工務店

びっくりするほど付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする