曜日別特売

フロアステープル釘打機

フロアステープル釘打機 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

エアダスタ機構搭載機
低反動だから機械のヘッドを押さえず片手でラクに打ち込めます。

仕様
フロア打ち
空打ち防止機構
コンタクトノーズ方式
打ち込み深さ調整アジャスタ
エアダスタ機構
フリープラグ付
フック付
付属品
保護メガネ
平打ちアタッチメント
防針工具
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
用途内装フロア、複合(合板)フロア材に最適です質量(kg)1.4安全装置メカニカル方式(STバルブ)、トリガロック使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)19~38、(線径)幅1.3×厚さ1.05適合ステープル4MAステープル使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(4~8)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)316×69×284使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10093334TA-238F2(D)/4MAフロア
68,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする