曜日別特売

ワイヤ連結釘 FC

ワイヤ連結釘 FC - MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 FC - MAX(マックス)[事務用品・工具]
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭部径(Φmm)
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
サイズ(mm)
適合釘打機
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32599962FC50V51箱(300本×30巻)506.02.5Φ6.0×50×Φ2.5HN-50N1、HN-65N1・S1、CN-565CG、CN-665S
13,320
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
32599971FC57V51箱(300本×30巻)576.02.5Φ6.0×57×Φ2.5CN-565CG、CN-665S
15,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
32599987FC65V51箱(300本×20巻)656.02.5Φ6.0×65×Φ2.5CN-565CG、CN-665S
11,030
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
40433802FC75W1-101箱(200本×10巻)75--Φ7.0×75×Φ3.1CN-85
4,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
89324243FC75W11箱(200本×10巻)757.03.1Φ7.0×75×Φ3.1HN-75N1、HN-90N1、HN-90X1、CN-890S
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
10417023FC75W11箱(200本×20巻)757.03.1Φ7.0×75×Φ3.1HN-75N1、HN-90N1、HN-90X1、CN-890S
9,800
取扱い終了
代替品有
10416463FC65V91個657.02.9Φ7.0×65×Φ2.9HN-90N1、HN-90X1、CN-565CG、CN-665S、CN-890S
10,420
取扱い終了
10093727FC90W11箱(200本×10巻)907.33.1Φ7.3×90×Φ3.1HN-90N1、HN-90X1、CN-890S
6,890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10417023FC75W189324243FC75W1FC75W1 ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具] 89324243ワイヤ連結釘 FCMAX(マックス)[事務用品・工具]1箱(200本×10巻)
3,500
税込3,850
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
4030:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする