ワイヤ連結釘 NRL

ワイヤ連結釘 NRL - MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 NRL - MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 NRL - MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 NRL - MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 NRL - MAX(マックス)[事務用品・工具]
材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10982072NRL32V1フロア1箱(400本×20巻)32
14,680
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
10982081NRL38V1フロア1箱(400本×20巻)38
15,260
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
10982097NRL45V1フロア1箱(400本×20巻)45
15,840
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10982106NRL50VIフロア1箱(400本×20巻)50
17,020
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
10093614NRL32V1フロア1個32
7,340
取扱い終了
代替品有
10093623NRL38V1フロア1個38
7,630
取扱い終了
代替品有
10093632NRL45V1フロア1個45
7,920
取扱い終了
代替品有
10093641NRL50VIフロア1個50
8,510
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10093614NRL32V1フロア10982072NRL32V1フロアNRL32V1フロア ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具] 10982072ワイヤ連結釘 NRLMAX(マックス)[事務用品・工具]1箱(400本×20巻)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります
10093623NRL38V1フロア10982081NRL38V1フロアNRL38V1フロア ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具] 10982081ワイヤ連結釘 NRLMAX(マックス)[事務用品・工具]1箱(400本×20巻)
14,980
税込16,478
内容量に違いがあります
10093632NRL45V1フロア10982097NRL45V1フロアNRL45V1フロア ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具] 10982097ワイヤ連結釘 NRLMAX(マックス)[事務用品・工具]1箱(400本×20巻)
14,980
税込16,478
内容量に違いがあります
10093641NRL50VIフロア10982106NRL50VIフロアNRL50VIフロア ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具] 10982106ワイヤ連結釘 NRLMAX(マックス)[事務用品・工具]1箱(400本×20巻)
16,980
税込18,678
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3544:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする