曜日別特売

バカボー君

バカボー君 - マイゾックスバカボー君 - マイゾックスバカボー君 - マイゾックスバカボー君 - マイゾックスバカボー君 - マイゾックスバカボー君 - マイゾックスバカボー君 - マイゾックス
(11件のレビュー)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。
水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)

内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10100203MTR-2222
6,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
10100212MTR-3333
9,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: 掘削作業でのレベルだし
有限会社寺内工業

細くて軽く作業時に疲れない。
持ち運びにもがサバらなくてとても良い。

対象商品 : 10100212
2023-07-18
用途: 測量
建設業・工事業

3mに延ばした時に重いとふらつきますがこれは細くて軽いので使いやすい

対象商品 : 10100203
2021-03-13
用途: レーザーレベル
農・林・水産業

今までは5mのものを使っていましたけど、平地での作業は軽くて大変満足しています。

対象商品 : 10100212
2019-09-17
用途: 調査実測
教育・研究機関

以前から 発掘作業で使用していた。軽く 丁度持ちやすいサイズ。

1が参考にしています
対象商品 : 10100212
2016-12-30
用途: 測量、鉄筋の割付

かさばらないしレーザーレベルには持って来いですね!
目盛りのプリントが消えやすい。

対象商品 : 10100203
2016-05-23
用途: ソーラーパネル設置時、もやの間隔用
プログテック.ORG

軽くて丈夫で機能的にも満足です。
ただ高く感じますね。

対象商品 : 10100212
2022-10-20
用途: 現場内の高さを測量する
建設業・工事業

1m不文のつなぎ目にあるロック部分の耐久性あまりよくない気がします

対象商品 : 10100212
2015-10-30
用途: 設備業

メモリを読むというより、バカボーとしての使用が多いいので、
細く軽いので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品は両面に目盛りがあるのですか。裏面の写真ではよくわからないのですが、1mm単位の目盛りがあるとよいのですが。
回答:
目盛りは片面のみ、1mm単位でございます。
対象商品:
10100203
1が参考にしています
2012-07-11
質問:
JIS1級をクリアしていますか?
回答:
JIS規格はクリアしておりません。ただし、ISOの規格はクリアしておりますので、校正を表す書類の発行は可能です。
対象商品:
10100203
3が参考にしています
2011-10-31

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする