マイゾックス
アルゴーST
幅広目盛が見やすく便利。表面は、見やすい黄色と白の2色ベース。水準器と持ち運びに便利な専用ケース付。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。
段数
5
付属品
水準器(SB-60)、ケース付き
質量(kg)
3.8
全長(m)
5
全縮(mm)
1350
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
段数
全縮(mm)
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10100221
ALM-55
5
5
1350
-
¥
36,000
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
地域運賃
51294436
ALM-55【ワケあり】
5
5
1350
※理由あり(未使用・開封済)
¥
33,200
¥
21,900
¥
17,900
アウトレット
¥
19,690
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません