曜日別特売

検測ロッド

検測ロッド - マイゾックス検測ロッド - マイゾックス検測ロッド - マイゾックス検測ロッド - マイゾックス
(5件のレビュー)

独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。

ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35730895K-401本427
5,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
35730913K-601本539
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
10100395K-1101本875
8,500
5,898
6,488(税込)
当日出荷
35730922K-1601本1230
13,200
8,698
9,568(税込)
当日出荷
42504297K-401個427
4,800
取扱い終了
42504315K-601個539
5,500
取扱い終了
42504333K-1601個875
10,760
取扱い終了
42504358K-1101個1230
6,980
取扱い終了
10100386K-1601本1230
9,300
取扱い終了
10100404K-601本539
オープン
取扱い終了
10100413K-401本427
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42504297K-4035730895K-40K-40 検測ロッド マイゾックス 35730895検測ロッドマイゾックス1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
42504315K-6035730913K-60K-60 検測ロッド マイゾックス 35730913検測ロッドマイゾックス1本
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
42504333K-16035730922K-160K-160 検測ロッド マイゾックス 35730922検測ロッドマイゾックス1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
42504358K-11010100395K-110K-110 検測ロッド マイゾックス 10100395検測ロッドマイゾックス1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35730913
2021-09-29
用途: 配筋検査の写真用
建設業・工事業

昨日、初めて使用をしました。
こんなに便利だとは思って無かったです。
すぐ届いたし、これからも色々と買います。

対象商品 : 35730922
2019-12-13
用途: 建物棟の基礎の鉄筋寸法測定時
建設業・工事業

数字(目もり)が大きいので、写真写りが良くはっきり見える。

1が参考にしています
対象商品 : 35730913
2015-05-05
用途: 施工管理時の工事写真

日々の施工管理において ほぼ毎日工事写真を撮影しています。これまで色んなスケールなどを利用していましたが、これ一つで色々な場面で使用でき大変便利です。使い方を工夫して良い写真を撮ってゆきたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35730895
2013-09-04
用途: 建設工事の写真管理
株式会社ナカケン

90度固定されるので深さや厚みを撮影する場合には完璧です。
重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 10100395
2013-10-30
用途: 現場の確認

まだ使用してないが 充分使えそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする