ポイントクリップ

ポイントクリップ - マイゾックスポイントクリップ - マイゾックスポイントクリップ - マイゾックスポイントクリップ - マイゾックス
(6件のレビュー)

標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。

用途標尺(ロッド)幅60・64mm用材質ABS樹脂質量(g)59内容量1袋(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10101296PK-1赤/黄
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
36938711PK-2緑/オレンジ
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: 写真撮影時の数字明示
建設業・工事業

撤去した管にロッドをはわせてクリップで止めれて明示できるのが非常に便利だが、価格が少し高いと思う。

対象商品 : 10101296
2023-09-25
用途: 工事現場

プラスチック部の耐久性が疑問視するが、使用してみます。

対象商品 : 10101296
2022-05-02
用途: 測定
建設業・工事業

工事、写真の時に利用しました。使い勝手が良いです。

対象商品 : 10101296
2017-03-08
用途: 工事写真時に使用
建設業・工事業

もう少し安いとなお良し。10個入りとかもあればいいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 10101296
2017-11-30
用途: 測量時
日本地下防水工業建設業・工事業

いつも使用品とどくのが早くてよいです。
この商品に関しては価格が高すぎです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
価格につきましては、随時見直しをしております。
ご期待に沿える価格で提供できますよう、鋭意努力いたしてまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 10101296
2014-02-28
用途: 作業現場の検測等

使いやすいが、少し強度が増すとなおよいかと思う。
色彩は充分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする