曜日別特売

パイプレンチ スタンダード

パイプレンチ  スタンダード - MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ  スタンダード - MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ  スタンダード - MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ  スタンダード - MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ  スタンダード - MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ  スタンダード - MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ  スタンダード - MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ  スタンダード - MCC(松阪鉄工所)
(2件のレビュー)

強さはJIS普通級を保証。

用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
くわえられる呼び寸法
開き幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10097936PW-SD15~15A~22150
4,360
3,098
3,408(税込)
当日出荷
10097945PW-SD20~20A~28200
4,460
2,898
3,188(税込)
当日出荷
10097954PW-SD25~25A~34250
4,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10097963PW-SD30~32A~43300
5,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
10097972PW-SD35~40A~49350
7,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
10097981PW-SD45~50A~61450
10,580
5,998
6,598(税込)
当日出荷
10097997PW-SD60~65A~77600
16,180
9,998
10,998(税込)
当日出荷
10098006PW-SD90~90A~102900
33,420
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10097936
2018-09-25
用途: 水道蛇口の交換
製造業

一発、水道蛇口の道管に噛んでくれて、軽くはずれてくれて楽勝

対象商品 : 10097997
2015-04-19
用途: ハウス内の潅水設備の工事に使用するため。
竹肥料.com農・林・水産業

しっかりした、国産のメーカー品のため、安心して使用できる道具です、
農業用ハウスの50mmサイズのパイプ配管にどうしても必要なので、購入しました、また、このサイズのパイプレンチはホームセンターでは取り扱って
いないので迷わず購入をきめました。
使ってみて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする