コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA

コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA - MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA - MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA - MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA - MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA - MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA - MCC(松阪鉄工所)
(2件のレビュー)

亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。
歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。
JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比)
アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。

内容量1個
注意
※ポリエチレン被覆鋼管には使用できません。
※[被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
※[被覆のスベリ許容トルク]はパイプの表面温度、パイプやレンチの状態によって異なります。
全7種類を絞り込む
くわえられる呼び寸法
適用される管の呼び寸法
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
開き幅(mm)
くわえられる呼び寸法
被覆のスベリ許容トルク(N・m[kgf・m])
適用される管の呼び寸法
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10098313CWVDA25035013~388~25A78(8)15A250
10,420
6,298
6,928(税込)
当日出荷
10098322CWVDA30060016~4710~32A117(12)20A300
12,720
6,998
7,698(税込)
当日出荷
10098331CWVDA35070021~5315~40A166(17)25A350
13,760
7,998
8,798(税込)
当日出荷
10098347CWVDA450120033~7025~50A245(25)32A450
19,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
10098356CWVDA600300048~9240~80A392(40)50A600
26,160
17,980
19,778(税込)
当日出荷
38769755CWVDA900--65A~100A588(60)80A-
47,880
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
10098365CWVDA900500076~11865~100A588(60)80A900
33,260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10098331
2021-07-27
用途: 配管
建設業・工事業

他のメーカのは買ってすぐ壊れましたけど、今使っているこのメーカのは1年もってます。

対象商品 : 10098322
2015-07-28
用途: 改修工事、メーター配管更新工事

手になじみ、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする