曜日別特売
(2件のレビュー)

チェーンを巻き付け、テコの応用で締付けるシンプルな構造です。

用途パイプレンチの使えない狭所での配管作業に最適。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
くわえられる管径(Φmm)
呼び
くわえられる呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10098444MT-000014~49MT08~40A
7,880
4,498
4,948(税込)
当日出荷
10098453MT-001014~89MT18~80A
10,360
5,898
6,488(税込)
当日出荷
10098462MT-001517~114MT1 1/210~100A
24,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
10098471MT-002027~165MT220~150A
33,220
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10098462
2021-09-30
用途: 機械のメンテナンス

製品がとても頑丈にできていて、使い勝手も大変良い。大満足。

対象商品 : 10098462
2019-06-19
用途: 機械修理
有限会社アサヒ商会サービス業

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする