フランジレンチ

フランジレンチ - MCC(松阪鉄工所)フランジレンチ - MCC(松阪鉄工所)

狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。

用途フランジ締付けの専用工具内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
チェーン長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25410614FW-0110FW1961222-16415103900
33,860
23,980
26,378(税込)
当日出荷
25410623FW-100FW100724367-28324251980
25,740
17,980
19,778(税込)
当日出荷
25410639FW-50FW50533367-28413001220
16,600
9,798
10,778(税込)
当日出荷
10098487FW-50FW50533367-28413001220
13,950
取扱い終了
10098496FW-100FW100724367-28324251980
21,650
取扱い終了
10098505FW-0110FW1961222-16415103900
28,490
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする