曜日別特売

フットバイス

フットバイス - MCC(松阪鉄工所)フットバイス - MCC(松阪鉄工所)フットバイス - MCC(松阪鉄工所)フットバイス - MCC(松阪鉄工所)
(1件のレビュー)

自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。
作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。
独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
能力
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10098627FV-01102.8395(パイプ)15~32A、(継手呼び)3/8~1FV1
19,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
10098636FV-01205.5467(パイプ)32~50A、(継手呼び)1~1 1/2FV2
27,760
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
38769159FV-0130--(パイプ(A)表示)40~150、(継手呼び)2~4FV3
46,980
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
10098645FV-01306.5362(パイプ)40~150A、(継手呼び)2~4FV3
35,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10098636
2016-05-07
用途: 配管工事
建設業・工事業

三脚付のバイス台に比べ軽量で運搬に場所も取らず、性能も十分なのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする