モータレンチアルミクイック

モータレンチアルミクイック - MCC(松阪鉄工所)
(1件のレビュー)

アルミ合金製で軽量、なんと280g
アルミ合金製なので、メッキナット等に傷をつけにくくなっています。
取付けナットに対してツライチで締付けができるので安全に作業ができます。
クイックウォーム機構(本体からウォームがハズレる事により素早くサイズ合わせが可能に。)
メッキ装飾された衛生配管のナット、化粧ナット、継手などのゴムパッキンの入ったものに最適です。

開き幅(mm)0~70トラスコ品番301-6102全長(mm)260質量(g)280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10099731TWMA-260
5,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10099731
2025-06-06
用途: 施設内の水栓補修作業
サービス業

軽くて取り回しが容易で助かります
クイック機能も重宝してます
作業時間の短縮に多少は役立つ感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/415/
2023-02-10

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする