曜日別特売

サヤ管カッタ

サヤ管カッタ - MCC(松阪鉄工所)

サヤ管内のパイプに傷をつけずにサヤ管のみ切断できます。
特殊ピッチのネジを使用することにより、刃の送りが素早くできます。
軽量、コンパクト設計。
フック刃は保温材の切り裂き、切り取りに最適。
替刃式

切断対象
サヤ管の呼び/14~42
サヤ管の外径/Φ19~Φ48mm
トラスコ品番222-1462全長(mm)130質量(g)170内容量1個
注意
※丸型以外のサヤ管は切断できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10099853SP-48
11,520
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする