PowerDVD EXPERT2 USBメモリ版

PowerDVD EXPERT2 USBメモリ版 - ソースネクスト

DVD・動画再生を自由自在に楽しめる多機能動画再生ソフトです。 画質の最適化、ノイズ低減機能などを標準搭載し、 高精細でリアルな映像を、お手持ちのノートパソコンでも楽しむことができます。
WMV-HD形式のHD(High-Definition)映像はもちろん、今までのDVD-Videoや動画ファイルも高画質で楽しむことができます。
CPRM形式で録画した地上デジタル放送を、パソコンで再生することができます。 (デジタル放送の録画には別途機材が必要です)
2カ国語の字幕を同時表示できます。

動作環境
・CPU:Intel Pentium III 866MHz、AMD Athlon 1.0GHz以上(Intel Pentium 4 2.4GHz、AMD Athlon 2.8GHz以上推奨)
・メモリ:512MB以上
・解像度:1024×768または1280×1024

ビデオカード:DirectDrawに対応しているAGP、PCI-Expressバスカード
・DVDが再生できるドライブ
対応OSWindows Vista®;、Windows®; XP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1008645695730
3,781
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする