曜日別特売

6.3sq.ソケット(ミリ)

6.3sq.ソケット(ミリ) - KTC6.3sq.ソケット(ミリ) - KTC6.3sq.ソケット(ミリ) - KTC6.3sq.ソケット(ミリ) - KTC6.3sq.ソケット(ミリ) - KTC6.3sq.ソケット(ミリ) - KTC6.3sq.ソケット(ミリ) - KTC6.3sq.ソケット(ミリ) - KTC
(6件のレビュー)
仕様
21世紀バージョンツール
パワーフィット
適合
21世紀バージョンツール
パワーフィット
穴角12角差込角(sq.)6.3内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法S(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07112804B2-055W373-093091855.5
920
749
824(税込)
当日出荷
07112813B2-06W373-0956101856
920
749
824(税込)
当日出荷
07112822B2-07W373-0972101857
920
789
868(税込)
当日出荷
07112831B2-08W373-09991218.55.58
920
789
868(税込)
当日出荷
07112847B2-09W373-10141318.55.59
920
749
824(税込)
当日出荷
07112856B2-10W373-10311318.55.510
920
789
868(税込)
当日出荷
07112865B2-11W373-10731619611
920
749
824(税込)
当日出荷
07112874B2-12W373-10901920.56.512
920
749
824(税込)
当日出荷
07112883B2-13W373-11112220.56.513
970
839
923(税込)
当日出荷
07112892B2-14W373-11382721.5714
1,020
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07112822
2023-03-04
用途: 機械の組立、仕事で使用
建設業・工事業

さすがKTC。
ソケットは安いものも多数ありますが、ボルトの頭をなめることもなく、安心して使えます。

対象商品 : 07112856
2023-02-02
用途: 電機設備作業
建設業・工事業

全長が他社品より少し短くて、精度も高いです。お勧めです。

対象商品 : 07112856
2021-09-02
用途: 補充品
有限会社井戸囲

以前、買ったレンチセットプッシュタイプの補給品として代用。

対象商品 : 07112883
2019-11-19
用途: 機械や自転車
農・林・水産業

ナットがスムースに入り取り付け外しが楽にできます。

対象商品 : 07112822
2019-06-23
用途: 機械のメンテ
建設業・工事業

私の作業内容では、モノタさんのプライベートブランドで別に十分なんですが、たまにはということで、プチ贅沢しました。使った感じ、手触りが違う感じがしますが、気のせいかもしれません(笑)。無論、品質には問題ありません。

対象商品 : 07112831
2014-01-02
用途: 車・バイクのメンテナンス

特に問題なく使用してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする