曜日別特売

大工・園芸鋸 チルトン

大工・園芸鋸 チルトン - アルス大工・園芸鋸 チルトン - アルス大工・園芸鋸 チルトン - アルス大工・園芸鋸 チルトン - アルス大工・園芸鋸 チルトン - アルス大工・園芸鋸 チルトン - アルス大工・園芸鋸 チルトン - アルス大工・園芸鋸 チルトン - アルス
(3件のレビュー)

特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。

用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7切り幅(mm)1.2材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10228827TL-24240本体/175
サヤ/105
4,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
10228845TL-27270本体/185
サヤ/110
4,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39429074TL-30300本体/190
サヤ/115
5,100
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS】_チルトン 27(TL-27) 使用シーン
【ARS】チルトン(TLシリーズ) 目詰まりしにくい鋸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10228827
2019-11-01
用途: 剪定作業
その他業種

生木の切れあじ抜群で浅蜊のすき間良く研究された優れもの!

対象商品 : 10228827
2017-04-12
用途: 枝打ち

雑木の枝打ち・伐採に使用・とてもよく切れて良い商品だと思います。

対象商品 : 10228845
2014-12-02
用途: 小木伐採、枝払い、選定作業。
農・林・水産業

グリップの感じが非常に良い、切粉のはけが良いので生木でも軽くスムーズに切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする