曜日別特売

サンリン27 替刃

サンリン27 替刃 - アルスサンリン27 替刃 - アルス

サンリン27S-27用の替刃です。

用途生木の剪定材質(刃)高炭素刃物鋼仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、UVカット、衝撃焼入表面処理特殊表面処理全長(mm)340質量(g)68刃長(mm)270RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10228933S-27-1270
3,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする