伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ

伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ - アルス伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ - アルス伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ - アルス伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ - アルス伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ - アルス伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ - アルス伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ - アルス
(8件のレビュー)

鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり

用途高所の枝切り、果実の採収刃長(mm)60付属品専用鋸材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ仕上ハードクロム仕上げ切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時)仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き使用目的採収、枝切り切断対象果実適合替刃160ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10229265160ZTR-2.0-3D最短/1332、最長/208210503段階伸縮ショートタイプ
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10229274160ZTR-3.0-5D最短/1832、最長/308213105段階伸縮ロングタイプ
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【ARS】_伸縮式高枝鋏ズームチョキチルトR(160ZTR)_首振りチルト
【ARS】_伸縮式高枝鋏ズームチョキチルトR(160ZTR)_切ったものを掴む刃
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 剪定作業
西浦電設電気・ガス・熱供給・水道業

手が届かない所の木の枝も綺麗に剪定できたので助かりました。

対象商品 : 10229274
2024-05-18
用途: 柿や柚子の収穫に使用

もう長い間、柿や柚子の実の収穫に使っています。軽くて、かなり高いところまで届くので素晴らしいと思います。うまく操作して枝ごと取れば実を落とさずに収穫出来ることも素晴らしいと思います。

対象商品 : 10229274
2021-10-29
用途: 庭木の剪定用
その他業種

高く伸びた庭木の剪定し使用しています。軽くて非常に使いやすいです、

対象商品 : 10229274
2020-10-13
用途: コウモリ駆除

伸縮式高枝鋏ズームチョキチルトR スプレーホルダーとの相性完璧です。イカリ消毒スーパーコウモリジェットをつけて使用しています。

対象商品 : 10229274
2018-10-27
用途: 柿のみの収穫と枝切

切れ味は良い、
ゆっくり握りを操作すると重たい実が保持される前に落ちてしまうのでカットの操作は素早く、できるだけ細い枝の部分で切り落とさなければならない。

対象商品 : 10229274
2015-11-17
用途: 高枝剪定
その他業種

以前にも同製品を使用、2段目のアームが折れた為買い替え、鋏が取り換えれるので、今回購入製品に以前の鋏を取り付けて使用したが問題なし。剪定鋏も同社を使用しているが、鍛造品は切れ味が持続するように思う。

1が参考にしています
対象商品 : 10229274
2013-08-26
用途: 庭の植栽手入れ、特に高枝切り

商品の梱包が非常に丁寧で、迅速な配送に感謝しております。

対象商品 : 10229274
2015-06-14
用途: 庭木の剪定
教育・研究機関

春に購入。6月になって多雨後の庭木の徒長枝を剪定しようと使用開始。刃の切れ味は良いが、やはり重くて使用は辛い。連続使用で刃の開閉(戻り)が悪くなった。そして、チルト調整ねじが緩んで落ち、探したが見当たらず。ヘッドがフラフラでは使い物にならないので、そのまま放っています。前に使用していた他社製品の方が道具としてはこなれていました。やっぱり単純な道具は丈夫が一番ですね。買って後悔です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする