曜日別特売

ズームチョキチルトR専用鋸替刃

ズームチョキチルトR専用鋸替刃 - アルス

鋏では切れない高所の太い枝を切るのに最適な高枝鋏ズームチョキチルトR用の鋸刃です。 対応品番160ZTR-2.0-3D、160ZTR-3.0-5D、180ZTR-2.0-3D、180ZTR-3.0-5D、190ZTR-2.1-3D、190ZTR-3.1-5D

適合機種
160ZTR-2.0-3D
180ZTR-2.0-3D
190ZTR-2.1-3D
160ZTR-3.0-5D
180ZTR-3.0-5D
190ZTR-3.1-5D
160ZT-2.0-3D
180ZT-2.0-3D
190ZT-2.1-3D
160ZT-3.0-5D
180ZT-3.0-5D
190ZT-3.1-5D
160ZK-3.0-5D
180ZK-3.0-5D
183ZK-3.0-5D
184ZK-3.0-5D
190ZK-3.1-5D
用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)293刃長(mm)250トラスコ品番824-9190質量(g)60使用目的剪定切断対象鋏では切れない太い枝RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10229326ZTR-25S-1
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする