曜日別特売

金象 ポテトホーク 4L

金象 ポテトホーク 4L - 浅香工業金象 ポテトホーク 4L - 浅香工業金象 ポテトホーク 4L - 浅香工業金象 ポテトホーク 4L - 浅香工業金象 ポテトホーク 4L - 浅香工業金象 ポテトホーク 4L - 浅香工業金象 ポテトホーク 4L - 浅香工業
(4件のレビュー)

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用

用途
じゃがいもの収穫作業
集草やゴミ集めなど
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)1280質量(kg)1.2爪長さ(mm)270爪数4本先幅(mm)165内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1022741131035
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10227411
2025-03-12
用途: 踏み固められた牛の餌を掻き落とす作業
農・林・水産業

5本フォークより短いので、掻き落とす量は減りますが、その分負荷が少ないので、丈夫に感じられます。

対象商品 : 10227411
2023-11-04
用途: 農業
サービス業

しっかりした作りで使いやすいです。制作目的と異なる作業の為に購入しました。使い勝手は良かったです。

対象商品 : 10227411
2020-09-07
用途: 草及び笹寄せ

爪の幅的には浅香工業金象印 ポテトホーク5本爪 全長1245mmの方が作業用途に合っていたが、全長1400mm有る方が良いため(5本爪より送料も安いので)こちらを購入。しかし、届いた商品のサイズを確認したところ、全長は5本爪と同じく1245mmであった。
作業上返品せず使用するが、購入予定の方は注意

MonotaROからの回答

貴重な情報提供ありがとうございます。商品情報を修正いたしました。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 10227411
2017-10-26
用途: 農作業です。
ファーム川端

刈り草を集めるのに大助かりです。何故もっと早期に購入しなかったのかと思うととても残念です。柄が20㎝長ければ更に高度な利用が出来ますのでメーカーさんにお願いしてください。或いは柄のない先端部分だけの商品の販売は出来ませんか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする